LUKAS T27 slibeskiven til rustfrit stål 230x6 mm med nedtrykt center / til vinkelsliber / A24/30S-BF

Art.-nr.: AS000109V9802
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie LUKAS
Producentbetegnelse Schruppscheibe T27 für Edelstahl 230x6 mm gekröpft für Winkelschleifer A24/30S-BF
Emballage Pap
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular lige form
Diameter 230 mm
Bredde, skive 6 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul 22,23 mm
Finhedsgrad grov
Periferihastighed maks. 80.000 m/s
Anbefalet omdrejningstal maks. 6.600 min-1
Omdrejningstal maks. 6.600 min-1
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve blå
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibeskive
Egnet til materiale specialstål; stål; titan
Egnet til planslibning
Standard EN 12413

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AS000109V9802
EAN/GTIN 4027497005635
Producentnummer AS000109V9802
L-nummer L50260 294
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din merværdi: - Værktøj med høj stabilitet ved sidebelastning for din sikkerhed ved frihåndsbrug - Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid - Stabil slibeskiven takket være den krumme form - Særligt stabilt værktøj takket være den krumme form - Kan anvendes universelt på almindelige vinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Takket være værktøjets høje sidelaststabilitet er det ikke noget problem at bruge det på håndholdte vinkelslibere eller andre drivmaskiner, og det er frem for alt sikkert.

Egenskab:

  • Værktøjsform: kurvelignende
  • Brug i frihånd: ja
  • Hårdhed: S
  • Kornstørrelse: Kornkombinationer
  • n max.: 6600 (1/min)
  • Produktemballage: papkasse
  • Slibemiddel: Aluminiumoxid
  • Sikkerhedsstandard: EN 12413
  • V max. : 80 m/s
  • Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
  • Værktøjsholder: Bore
  • Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
  • Værktøjsbredde /-længde /-højde: 6 mm
  • Værktøjsdiameter: 230 mm

Fordel:

  • Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
  • Takket være værktøjets høje sidelaststabilitet er det ikke noget problem at bruge det på håndholdte vinkelslibere eller andre elværktøjer, og det er frem for alt sikkert.

Anvendelse:

  • Stål og støbt stål: velegnet
  • Legeret/hærdet stål: velegnet
  • Værktøjsstål: velegnet
  • Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet

Materiale:

  • rustfrit stål
  • Stål
  • Titanium

Passer til:

  • Fasning: velegnet
  • Afboring: velegnet
  • Skrubfræsning: velegnet
  • Svejsning af svejsesømmene: velegnet
  • Opruening: egnet
  • Fræsning: -
  • Gravering: -
  • pudsning: -
  • Slibning af filet: -
  • Fjernelse af lak: -
  • Polering: -
  • Præcisionsbearbejdning: -
  • Rengøring: -
  • Satineret finish: -
  • Grovslibning: velegnet

Bemærk:

  • Værktøj med høj sidelaststabilitet for din sikkerhed ved frihåndsbrug
  • Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid
  • Stabil slibeskiven takket være den kurvede form
  • Særdeles stabilt værktøj takket være den kurvede form
  • Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring
  • Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "LUKAS" Se alle