LUKAS T27 grinding disc for steel 230x6 mm depressed centre for angle grinder A24/30T-BF

Nr art.: AS001811V9802
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Oznaczenie producenta Schruppscheibe T27 für Stahl 230x6 mm gekröpft für Winkelschleifer A24/30T-BF
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt prosty
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 000 m/s
Maks. zalecana prędkość obrotowa 6 600 min-1
Maks. prędkość obrotowa 6 600 min-1
Kolor Szare; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Do materiału stal; Staliwo
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AS001811V9802
EAN / GTIN 4027497028627
Numer producenta AS001811V9802
Numer L L50260 424
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

  • Top-Features: • Good value for money thanks to regular aluminium oxide • Can be used with any commercially available angle grinder thanks to 22.23 mm bore Benefits: • The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.

Cecha szcz.:

  • Tool shape: depressed
  • Hands-free use: yes
  • Hardness: T
  • Grain size: Grain combinations
  • n max.: 6600 (1/min)
  • Product packaging: Box
  • Abrasive: Aluminium oxide
  • Safety standard: EN 12413
  • V max.: 80 m/s
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool holder: Bore
  • Tool holder dimension: 22.23 mm
  • Tool width/length/height: 6 mm
  • Tool diameter: 230 mm

Zaleta:

  • The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.
  • Thanks to the high lateral load stability of this tool, using it on hand-held angle grinders or other power tools does not present any problems and is – above all – safe.

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Cast iron: suitable
  • Titanium and nickle alloys: best suitable

Materiał:

  • Steel

Pasuje do:

  • Chamfering: best suitable
  • Deburring: best suitable
  • Rough grinding: best suitable
  • Weld seam machining: best suitable
  • Roughening: suitable
  • Milling: -
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Paint removal: -
  • Polishing: -
  • Precision machining: -
  • Cleaning: -
  • Conditioning: -

Wskazówka:

  • Tool with high lateral load stability for your safety during handheld use
  • Good value for money thanks to regular aluminium oxide
  • Robust grinding disc thanks to the depressed shape
  • Extremely robust tool thanks to the depressed-centre shape
  • Can be used with any commercially available angle grinder thanks to 22.23 mm bore
  • Tested quality: high level of safety through regular testing