• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

LUKAS ZY cylindrical mounted point for steel/cast steel 16x20 mm shank 6 mm aluminium oxide grain 46

Nr art.: A200001620602
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
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
Seria LUKAS
Oznaczenie producenta Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 16x20 mm Schaft 6 mm Edelkorund Korn 46
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt walcowy
Średnica 16 mm
Średnica głowica 16 mm
Długość główki 20 mm
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Platformy 1
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Rozmiar ziarna (siatka) 46 siateczka
Do materiału stal; Staliwo
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A200001620602
EAN / GTIN 4027497013036
Numer producenta A200001620602
Numer L L50280 80
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

  • The benefits you get:
  • Perfect dimensional accuracy: Fits perfectly into the drive unit
  • Rust-free thanks to a zinc-nickel coating
  • No risk of the shaft breaking thanks to the high-quality steel shaft
  • Without a chrome finish
  • Certified quality: High security through regular testing Your benefits:
  • The tool’s high-quality steel shank fits perfectly into the drive unit. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Cecha szcz.:

  • Tool shape: Cone
  • Grain size: 50
  • Product packaging: Box
  • Abrasive: NK (regular aluminium oxide)
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool width/length/height: 30 mm
  • Tool diameter: 29 mm

Zaleta:

  • Hardened surfaces, wear-resistant steels, scale and hard coatings, titanium alloys and reinforced weld seams are no problems and can be machined quickly.
  • The tool's steel carrier plate is exclusively available from LUKAS. The stable and robust carrier offers maximum reliability (no breakage) and is therefore also suitable for use with robot systems. The good heat dissipation also ensures cool grinding and practically eliminates the need for reworking.
  • Thanks to the multi-layer coating, this tool is always as sharp as at the first time of use. When the top flaps wear down, the fresh abrasive coating of the flaps underneath is exposed. In this way, they achieve a long service life and consistent working quality.
  • The flat position of the optimally bonded flaps not only makes for safer working, but also cuts down the tool wear. The abrasive grain adheres particularly firmly to its backing and is optimally used. A particularly large concentration of abrasive grains on the outer perimeter results in an exceptionally high removal rate per minute. Outstanding removal rates are guaranteed.
  • A high-quality resin system prevents this tool from rupturing at high speeds or working temperatures. In addition, we pay attention to environmental conservation during the production and use start-of-the-art technologies with short curing times.

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: suitable
  • Alloyed/cast steels: suitable
  • Tool steel: suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
  • Cast iron: suitable
  • Titanium and nickle alloys: suitable
  • Plastic/Wood/Rubber: suitable

Materiał:

  • Stainless steel
  • Steel
  • Cast iron

Wskazówka:

  • High and rapid material removal, particularly on hardened surfaces, scale, hard coatings and armoured welds
  • Lightweight carrier material for low tool weight
  • Maximum service life thanks to a multi-layer abrasive coating
  • Cost-effectiveness through optimal utilisation of the entire abrasive surface thanks to specially shaped flaps
  • Efficiently machines even the hardest materials
  • High security: No breakage of the highly tensile glass fibres
  • Always fresh abrasive material in use: Wear exposes the underlying slats
  • More abrasive grains on the outer surface for high grinding speed
  • Safe operation even at high rotational speeds and temperatures thanks to a special resin bonding
  • Maximum hardness and sharpness for an impressive service life

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "LUKAS" Zobacz wszystkie