{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | LUKAS | |
| Oznaczenie producenta | LUKAS Diamantschleifstift DS Zylinderform 2x5 mm Schaft 3 mm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 2 mm | |
| Średnica głowica | 2 mm | |
| Długość główki | 5 mm | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Długość chwytu | 35 mm | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Rozmiar ziarna (mikrometry) | 126 µm | |
| Do materiału | Żeliwo; Z węglików spiekanych; stal; Kamień; Titan | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | A34013052126 | |
| EAN / GTIN | 4027497031160 | |
| Numer producenta | A34013052126 | |
| Numer L | L51630 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |