{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Różowy | Róż antyczny | |
| Seria | LUKAS | |
| Oznaczenie producenta | LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 10 mm | |
| Średnica głowica | 10 mm | |
| Długość główki | 20 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Średnica otworu H | 6 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 30 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 35 000 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | ceramiczne, | |
| Platformy | 5 | |
| Kolor | Różowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | stal; Staliwo | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | A200001020602 | |
| EAN / GTIN | 4027497012718 | |
| Numer producenta | A200001020602 | |
| Numer L | L50280 114 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |