{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Zielony | Turkus miętowy | |
| Seria | LUKAS | |
| Część opisana | Schleifkopf; Schaft | |
| Oznaczenie producenta | ZY2 Zylinderform Ceramic Korn 80 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 13 mm | |
| Średnica głowica | 13 mm | |
| Długość główki | 3 mm | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Długość chwytu | 30 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Średnica otworu H | 3 mm | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 50 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 50 000 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | ceramiczne, | |
| Platformy | 7 | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Kod spoiwa | 118 | |
| Kolor | Zielony; Srebrna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; Z węglików spiekanych; stal; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | A201301303377 | |
| EAN / GTIN | 4027497534111 | |
| Numer producenta | A201301303377 | |
| Numer L | L50280 424 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |