LUKAS ZY cylindrical mounted point for stainless steel 6x13 mm shank 3 mm grain 80

Nr art.: A200000613377
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień rozdrobnienia średni
Średnica głowica 6 mm
Długość główki 13 mm
Średnica trzonka 3 mm
Długość chwytu 30 mm
Platformy Kształt walcowy
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Oznaczenie producenta Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 6x13 mm Schaft 3 mm Korn 80
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zawartość 1 szt.
Średnica 6 mm
Uchwyt Chwyt
Kolor Szare; Zielony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Do materiału Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A200000613377
EAN / GTIN 4027497534043
Numer producenta A200000613377
Numer L L50280 347
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

  • Top-Features:
  • Extremely hard and sharp for an impressively long tool life
  • Lightweight carrier material for low tool weight
  • Maximum tool life thanks to multi-layer abrasive coating
  • cost-effective by maximum usage of the entire abrasive coating thanks to specially shaped flaps
  • Approved also for the aerospace industry thanks to cool grinding and low spark generation
  • High safety: unbreakable glass-fibre
  • Fresh abrasive coating every time: wear exposes the flaps underneath
  • More abrasive grains in the outer area for a high grinding speed
  • Secure working even at high operating speeds and temperature thanks to special resin bond
  • Also machines hard materials efficiently
  • Elastic carrier material: low vibration when working
  • Higher performance, work speed and better surface results than with a grinding disc
  • Environmentally friendly production using state-of-the-art resin curing technology
  • A glass fibre carrier facilitates an exceptional surface result thanks to its flexibility
  • Lower vibration – more pleasant working
  • Made with top-selling carrier
  • Also ideal for machining weld seams
  • Inexpensive to purchase
  • Higher safety thanks to an optimised bond of the flaps
  • Excellent use of abrasive grains thanks to a flat arrangement for a long tool life
  • Quieter: 50% less noise than common grinding discs
  • Innovative tool: LUKAS exclusive
  • Can be used with any commercially available angle grinder thanks to 22.23 mm bore Benefits:
  • This tool with silicon carbide is even approved for aerospace applications thanks to its cool grinding and low levels of flying sparks. Even hard materials like stone, glass and high-alloyed materials aree processed efficiently. The hard and sharp abrasive particle ensures a long tool life.
  • The flexible, lightweight, stable and elastic glass fabric carrier of the tool allows for exceptional surface results. The high resistance to shredding and minimal vibration during operation, not to mention its easy handling, perfectly round off this tool.
  • Thanks to the multi-layer coating, this tool is always as sharp as at the first time of use. When the top flaps wear down, the fresh abrasive coating of the flaps underneath is exposed. In this way, they achieve a long service life and consistent working quality.
  • The flat position of the optimally bonded flaps not only makes for safer working, but also cuts down the tool wear. The abrasive grain adheres particularly firmly to its backing and is optimally used. A particularly large concentration of abrasive grains on the outer perimeter results in an exceptionally high removal rate per minute. Outstanding removal rates are guaranteed.
  • A high-quality resin system prevents this tool from rupturing at high speeds or working temperatures. In addition, we pay attention to environmental conservation during the production and use start-of-the-art technologies with short curing times.

Cecha szcz.:

  • Tool shape: Spherical
  • Bond: V4
  • Bonding type: V Vitrified bond
  • Hardness: N
  • Grain size: 80
  • Product packaging: Bag
  • Shank length: 30 mm
  • Abrasive: EKR
  • Safety standard: EN 12413
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool holder: Shank
  • Tool holder dimension: 3 mm
  • Tool width/length/height: 5 mm
  • Tool diameter: 5 mm

Zaleta:

  • This tool with silicon carbide is even approved for aerospace applications thanks to its cool grinding and low levels of flying sparks. Even hard materials like stone, glass and high-alloyed materials aree processed efficiently. The hard and sharp abrasive particle ensures a long tool life.

Zastosowanie:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
  • Cast iron: best suitable
  • Aluminium, magnesium and copper alloys: suitable
  • Titanium and nickle alloys: best suitable
  • Glass/Tungsten carbide: best suitable

Materiał:

  • Stainless steel
  • Steel
  • Titanium

Wskazówka:

  • A combination of hard and tough grains: For machining cast iron and cast steel
  • Perfect dimensional accuracy: Fits perfectly into the drive unit
  • Rust-free thanks to a zinc-nickel coating
  • No risk of the shaft breaking thanks to the high-quality steel shaft
  • Without a chrome finish
  • Certified quality: High levels of security thanks to regular testing