{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | LUKAS | |
| Označení výrobce | Schruppscheibe T27 für Edelstahl 230x6 mm gekröpft für Winkelschleifer A24/30S-BF | |
| Obal | Karton | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | Přímý tvar | |
| Průměr | 230 mm | |
| Šířka kotouče T | 6 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Obvodová rychlost max. | 80 000 m/s | |
| Doporučené otáčky max. | 6 600 min-1 | |
| Otáčky max. | 6 600 min-1 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | Modrá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel; Titan | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | AS000109V9802 | |
| EAN / GTIN | 4027497005635 | |
| Číslo výrobce | AS000109V9802 | |
| L-číslo | L50260 294 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |