{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | LUKAS | |
| Oznaczenie producenta | Schleifstift-Set 45-teilig für Stahl/Stahlguss Schaft 6 mm Edelkorund | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Zawartość | 45 szt. | |
| Opis formy | kształt okrągły | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Średnica otworu | 6 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | ceramiczne, | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Różowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal; Staliwo | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | A204600000202 | |
| EAN / GTIN | 4027497015696 | |
| Numer producenta | A204600000202 | |
| Numer L | L50280 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |