ECCENTRIC ADAPTER MAS-BT-40.E-VE.ABS50

Nr art.: A55 56150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria ABS
Oznaczenie producenta MAS-BT-40.E-VE.ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop
Złącze po stronie maszyny BT 40
Maks. średnica mocowania 50 mm
Konstrukcja krótkie
Z amortyzacją drgań tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy nieokreślony
Norma DIN 69871
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A55 56150
EAN / GTIN 4047109045736
Numer producenta 8420504097
Numer L L20110 25
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® MAS-BT-40.E-VE.ABS50 ECCENTRIC ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 205 04097

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ABS" Zobacz wszystkie