• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

MICRO-ADJUSTABLE HEAD FZ.FVK.32.90.ABS80

Nr art.: B30 06010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ABS
Oznaczenie producenta FZ.FVK.32.90.ABS80
Złącze po stronie maszyny ABS
Kąt przyłożenia 90 stopni
Długość całkowita L 77 mm
Wys. całkowita 80 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa i osiowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B30 06010
EAN / GTIN 4047109005631
Numer producenta 6281109092
Numer L L20020 55
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® FZ.FVK.32.90.ABS80 MICRO-ADJUSTABLE HEAD

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 811 09092

Z tej samej serii "ABS" Zobacz wszystkie