SHELL SHOULDER MILLING CUTTER FA.40.25.ABS100

Nr art.: A40 27062
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta FA.40.25.ABS100
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego; Stożek tulei zaciskowej
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 100
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne); Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 65 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria ABS
Złącze po stronie maszyny B
Min. średnica mocowania D1 25 mm
Maks. średnica mocowania D1 25 mm
Długość wysięgu A 40 mm
Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 40 mm
Konstrukcja krótkie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 65 mm
Wysokość całkowita H1 50 mm
Szerokość łącznie B1 50 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A40 27062
EAN / GTIN 4047109044661
Numer producenta 8422804091
Numer L L20010 2918
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® FA.40.25.ABS100 SHELL SHOULDER MILLING CUTTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 228 04091