{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Serie | ABS | |
| Producentbetegnelse | MAS-BT-40.E-VE.ABS50 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper | |
| Grænseflade på maskinsiden | BT 40 | |
| Spændediameter maks. | 50 mm | |
| Konstruktion | kort | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | værktøjsholder, uspecificeret | |
| Standard | DIN 69871 | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Materiale | stål | |
| Overfladebehandling | poleret |
| Artikelnummer | A55 56150 | |
| EAN/GTIN | 4047109045736 | |
| Producentnummer | 8420504097 | |
| L-nummer | L20110 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |