CHUCK FOR RIGID TAPPING GWF.19.69.ABS32

Nr art.: A34 32060
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ABS
Oznaczenie producenta GWF.19.69.ABS32
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 32 mm
Maks. średnica mocowania D1 19 mm
Konstrukcja Wzmocnienie
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M1
Maks. rozmiar gwintownika D1 M20
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Długość całkowita L 69 mm
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A34 32060
EAN / GTIN 4047109044029
Numer producenta 8422501989
Numer L L20070 198
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® GWF.19.69.ABS32 CHUCK FOR RIGID TAPPING

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 225 01989

Z tej samej serii "ABS" Zobacz wszystkie