• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

MICRO-ADJUSTABLE HEAD FZ.FVK.25.72.ABS63

Nr art.: B30 05010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ABS
Oznaczenie producenta FZ.FVK.25.72.ABS63
Złącze po stronie maszyny ABS
Min. średnica skrawania Dmin 25 mm
Średnica korpusu D1 63 mm
Długość całkowita L 72 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B30 05010
EAN / GTIN 4047109005624
Numer producenta 6281107296
Numer L L20020 22
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® FZ.FVK.25.72.ABS63 MICRO-ADJUSTABLE HEAD

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 811 07296

Z tej samej serii "ABS" Zobacz wszystkie