MAS-BT-40.E-VE.ABS50 ATTACHEMENT A EXCENTRIQUE

Réf.: A55 56150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Série ABS
Référence fabricant MAS-BT-40.E-VE.ABS50
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône SA
Format d’image Standard
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon
Interface côté machine BT 40
Diamètre de serrage max. 50 mm
Forme forme courte
Amortissement des vibrations oui
Interface interface 1
Type de produit porte-outils non spécifié
Norme DIN 69871
Possibilité d’arrosage interne non
Matériau acier
Traitement de surface avec polissage

Identification et classification

Référence article A55 56150
EAN / GTIN 4047109045736
Réf. fabricant 8420504097
Article hors catalogue L20110 25
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET ABS® MAS-BT-40.E-VE.ABS50 ATTACHEMENT A EXCENTRIQUE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 205 04097

Téléchargements et documents

De la même série "ABS" Afficher tout