{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | FA.32.25.ABS100 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego; Stożek tulei zaciskowej | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 100 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 65 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | ABS | |
| Złącze po stronie maszyny | ADB | |
| Min. średnica mocowania D1 | 25 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 32 mm | |
| Długość wysięgu A | 65 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 65 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 50 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 50 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A40 27052 | |
| EAN / GTIN | 4047109044654 | |
| Numer producenta | 8422803291 | |
| Numer L | L20010 2952 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |