{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | ocel | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | ABS | |
| Označení výrobce | MAS-BT-40.E-VE.ABS50 | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40 | |
| Upínací průměr max. D1 | 50 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný upínač nástrojů | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Povrchová úprava | leštěné |
| Katalogové číslo | A55 56150 | |
| EAN / GTIN | 4047109045736 | |
| Číslo výrobce | 8420504097 | |
| L-číslo | L20110 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |