{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Głowica wrzecionowa | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | ABS | |
| Oznaczenie producenta | FEINVERSTELLKOPF; FF.FVK.120-141.ABS80 | |
| Złącze po stronie maszyny | ABS | |
| Min. średnica skrawania Dmin | 120 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dmax | 141 mm | |
| Średnica korpusu D1 | 80 mm | |
| Wykonanie narzędzia | Metal lekki | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa |
| Numer artykułu | B30 16020 | |
| EAN / GTIN | 4047109005761 | |
| Numer producenta | 6281014192 | |
| Numer L | L20020 75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |