MICRO-ADJUSTABLE HEAD FF.FVK.138-159.ABS100

Nr art.: B30 17010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Seria ABS
Oznaczenie producenta FF.FVK.138-159.ABS100
Złącze po stronie maszyny ABS
Min. średnica skrawania Dmin 138 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 159 mm
Wykonanie narzędzia Metal lekki
Możliwość regulacji regulacja promieniowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B30 17010
EAN / GTIN 4047109005778
Numer producenta 6281015991
Numer L L20020 76
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® FF.FVK.138-159.ABS100 MICRO-ADJUSTABLE HEAD

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 810 15991