MICRO-ADJUSTABLE HEAD FZ.FVK.16.45.ABS40

Nr art.: B30 03010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria ABS
Oznaczenie producenta FZ.FVK.16.45.ABS40
Złącze po stronie maszyny ABS
Długość całkowita L 45 mm
Szerokość całkowita 44 mm
Urządzenie wyważające bez
Możliwość regulacji regulacja osiowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B30 03010
EAN / GTIN 4047109005600
Numer producenta 6281104588
Numer L L20020 44
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® FZ.FVK.16.45.ABS40 MICRO-ADJUSTABLE HEAD

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 811 04588