SHELL SHOULDER MILLING CUTTER FA.32.20.ABS50

Nr art.: A40 24053
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria ABS
Oznaczenie producenta FA.32.20.ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego; Stożek tulei zaciskowej
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 40 mm
Min. średnica mocowania 20 mm
Maks. średnica mocowania 20 mm
Długość wysięgu 65 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita 65 mm
Wys. całkowita 50 mm
Szerokość całkowita 50 mm
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Masa 0,5 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A40 24053
EAN / GTIN 4047109100701
Numer producenta 8422803297
Numer L L20010 3950
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS® FA.32.20.ABS50 SHELL SHOULDER MILLING CUTTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 228 03297

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ABS" Zobacz wszystkie