{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Głowica wrzecionowa | |
| Seria | ABS | |
| Oznaczenie producenta | FZ.FVK.10.26.ABS25 | |
| Złącze po stronie maszyny | ABS | |
| Długość całkowita L | 39,7 mm | |
| Wys. całkowita | 26 mm | |
| Możliwość regulacji | regulacja osiowa |
| Numer artykułu | B30 01220 | |
| EAN / GTIN | 4047109005570 | |
| Numer producenta | 6281102690 | |
| Numer L | L20020 64 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |