{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | ABS | |
| Oznaczenie producenta | MAS-BT-AD/B40.SKA.ABS63 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 40 | |
| Z pozycją płaską | tak | |
| Min. średnica mocowania | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 16 mm | |
| Adapter strona 1 | BT 40 | |
| Adapter strona 2 | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Konstrukcja | Wzmocnienie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 90 mm | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A55 55160 | |
| EAN / GTIN | 4047109182707 | |
| Numer producenta | 8421204096 | |
| Numer L | L20010 2556 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |