Závitořezná hlava ABS 32-GWF19-IK

Artiklové číslo: A34 32060
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada ABS
Označení výrobce GWF.19.69.ABS32
Poloha rozhraní Na straně stroje
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 32 mm
Upínací průměr max. D1 19 mm
Konstrukce Zesílené provedení
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M1
Velikost závitníku max. D1 M20
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Celková délka L 69 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A34 32060
EAN / GTIN 4047109044029
Číslo výrobce 8422501989
L-číslo L20070 198
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Kompenzace délky v tlaku a tahu,, IKZ, L=69

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 225 01989

Ze stejné série "ABS" Zobrazit všechny