GWF.19.69.ABS32 PORTAMACHOS RIGIDO

Número de artículo: A34 32060
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija ABS
Gamintojo pavadinimas GWF.19.69.ABS32
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Sąsaja staklių pusėje koto skersmuo = 32 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 19 mm
Konstrukcija sustiprint.
Tinka sriegimui taip
Minimalus sriegio gręžimo dydis M1
Maksimalus sriegiklio dydis M20
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis greitojo keitimo griebtuvas
Bendras ilgis 69 mm
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas poliruot.
Turinys 1 vnt.

Identificación y clasificación

Número de artículo A34 32060
EAN / GTIN 4047109044029
Número del fabricante 8422501989
Número L L20070 198
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com

Descripción

Opis:

Izravnava dolžine pri stiskanju in raztezanju,, IKZ, L=69

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 84 225 01989

Descargas y documentos

De la misma serie "ABS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript