• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Dienstag, 26. Mai von 20:00 - 21:00 Uhr, zeitweise nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeschneidfutter GWF.19.69.ABS32

Artikel-Nr.: A34 32060
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Kühlschmierstoff ja
Serie ABS
Herstellerbezeichnung GWF.19.69.ABS32
Schnittstellen Position maschinenseitig
Schnittstelle maschinenseitig Schaftdurchmesser = 32 mm
Spanndurchmesser max. 19 mm
Bauform verstärkt
zum Gewindebohren geeignet ja
Größe Gewindebohrer min. M1
Größe Gewindebohrer max. M20
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Schnellwechselfutter
Länge gesamt 69 mm
Material Stahl
Oberflächenbehandlung poliert
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A34 32060
EAN / GTIN 4047109044029
Herstellernummer 8422501989
L-Nummer L20070 198
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET ABS® GWF.19.69.ABS32 GEWINDESCHNEIDFUTTER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 84 225 01989