{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, marrón | Pardo rojo | |
| Serie | LUKAS | |
| Embalaje | Cartón | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma cilindro | |
| Diámetro | 60 mm | |
| Anchura muela | 30 mm | |
| Diámetro cabeza | 60 mm | |
| Longitud cabezal | 30 mm | |
| Diámetro vástago | 6 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora recta | |
| Asiento | Mango | |
| Diámetro perforación | 6 mm | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 40 m/s | |
| Número de revoluciones máx. recomendado | 12.700 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 12.700 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Tejido | |
| Color | marrón | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 120 malla | |
| Para material | aluminio; Acero fino; Fundición; Plásticos; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Norma | EN 13743 |
| Número de artículo | A2220060306120 | |
| EAN / GTIN | 4027497020096 | |
| Número del fabricante | A2220060306120 | |
| Número L | L50330 93 | |
| Fabricante/responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |