LUKAS SFB univerzální lamelový kotouč 60x30 mm stopka 6 mm zrno oxidu hlinitého 120

Artiklové číslo: A2220060306120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Hnědá Červenohnědá
Řada LUKAS
Obal Karton
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar válce
Průměr 60 mm
Šířka kotouče 30 mm
Průměr hlavy 60 mm
Délka hlavy 30 mm
Průměr hřídele 6 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Průměr otvoru 6 mm
Stupeň jemnosti jemný
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Doporučené otáčky max. 12 700 min-1
Otáčky max. 12 700 min-1
Podklad brusného materiálu tkanina
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A2220060306120
EAN / GTIN 4027497020096
Číslo výrobce A2220060306120
L-číslo L50330 93
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: válec
  • Velikost zrna: 80
  • n max.: 12700 (1/min)
  • Balení výrobku: kartonová krabice
  • Délka dříku: 40 mm
  • Brusivo: NK (normální korund)
  • Bezpečnostní norma: EN 13743
  • V max.: 40 m/s
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: stopka
  • rozměr držáku nástroje: 6 mm
  • Šířka / délka / výška nástroje: 10 mm
  • Průměr nástroje: 60 mm

Výhoda:

  • Tento nástroj vám nabízí brusivo, které bylo optimalizováno pro použití ve slévárnách. Kombinace tvrdých a houževnatých zrn je ideální pro obrábění litiny a ocelových odlitků.
  • Vysoce kvalitní ocelová hřídel nářadí dokonale zapadá do pohonných jednotek. Zaseknutí, prokluz nebo dokonce zlomení hřídele jsou již minulostí.

Použití:

  • Ocel a ocelová litina: vhodné
  • Legované/kalené oceli: vhodné
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Ocel a litina odolná proti korozi, kyselinám a vysokým teplotám: vhodné
  • Litina: vhodný
  • Hliníkové, hořčíkové a měděné slitiny: vhodný
  • Titanové a niklové slitiny: vhodné

Materiál:

  • Ocel
  • plast a dřevo
  • nerezová ocel
  • Litina
  • Hliník

Vhodné pro:

  • zkosení: vhodný
  • odstraňování otřepů: vhodné
  • Hrubé broušení: vhodné
  • Frézování: -
  • Gravírování: -
  • Čištění odlitků: vhodné
  • Broušení podélných svarů: vhodný
  • Odstranění laku: -
  • leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -

Poznámka:

  • Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů.
  • Díky speciálnímu procesu rozptylu je brusná zrnitost při použití obzvláště ostrá, neucpává se a při použití nevyžaduje velkou sílu.
  • Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
  • Obzvláště odolné díky robustnímu lepení speciální směsí pryskyřic.
  • Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost
  • Materiál šetrný ke zdrojům a životnímu prostředí: Vyrobeno z organické bavlny ze zdrojů fair trade.
  • Dlouhá životnost
  • Univerzálně použitelné
  • Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
  • Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "LUKAS" Zobrazit všechny