Taboret siodłowy ESD, Kolor siedziska: ESD

Nr art.: 972720 ESD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor siedziska Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny; Srebrna
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
Min. regulacja wysokości 540 mm
Maks. regulacja wysokości 800 mm
Norma Przewodność zgodnie z DIN 61340-5-1
Materiał podstawy aluminium
Materiał siedzenia sztuczna skóra
Masa 8,5 kg
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 5 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 5 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 65 mm
Rodzaj produktu Taboret
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972720 ESD
EAN / GTIN 4016849994727
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny taboret siodłowy ESD na kółkach. Pokrycie ze skóry syntetycznej ESD jest zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Intuicyjna dynamika foteli 3D ułatwia zachowanie ergonomicznej pozycji podczas siedzenia, wspierając naturalne wygięcie kręgosłupa w kształt litery S. Pianka wypełniająca w 3 strefach zapewnia optymalny rozkład nacisku i komfort siedzenia. Bezszwowa i wolna od zagięć wyściółka. Wysokość siedziska 540–800 mm. Podstawa z aluminium o ⌀ 540 mm. Bardzo duże, lekkobieżne kółka ESD o ⌀ 65 mm.

Norma:

DIN 61340-5-1