ESD balninė kėdė, Sėdynės spalva: ESD

Prekės Nr.: 972720 ESD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sėdynės spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva juoda; sidabro spalvos
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
aukščio reguliavimas min. 540 mm
aukščio reguliavimas maks. 800 mm
Standartas laidumas pagal DIN 61340-5-1
Medžiaga apatinis rėmas Aliuminis
Sėdynės medžiaga Dirbtinė oda
Svoris 8,5 kg
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 65 mm
Produkto rūšis taburetė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972720 ESD
EAN / GTIN 4016849994727
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Universali ESD kėdė su ratukais. ESD dirbtinės odos užvalkalą galima skalbti ir yra atsparus dezinfekcijos priemonėms. Intuityvi 3D sėdynės dinamika užtikrina ergonomišką sėdėseną ir palaiko stuburą natūralioje „S“ padėtyje. 3 lygių apmušalų putplastis optimaliai paskirsto spaudimą ir užtikrina patogų sėdėjimą. Apmušalai be siūlų ir raukšlių. Sėdynės aukštis 540 - 800 mm. Aliumininės kojų atramos ⌀ 540 mm. Ypač dideli, tolygiai važiuojantys ESD ratukai ⌀ 65 mm.

Standartas:

DIN 61340-5-1