{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir; argent | |
| Charge admissible max. | 120 kg | |
| Réglable en hauteur | oui | |
| Réglage en hauteur min. | 540 mm | |
| Réglage en hauteur max. | 800 mm | |
| Norme | conductivité suivant DIN 61340-5-1 | |
| Matériau bâti | Aluminium | |
| Matériau assise | Similicuir | |
| Poids | 8,5 kg | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 5 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 5 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 65 mm | |
| Type de produit | tabourets | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 972720 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849994727 | |
| Fabricant/personne responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |