ESD-zadelkruk, Kleur van de zitting: ESD

Artikelnummer: 972720 ESD
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur van de zitting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kruisvoet-⌀ 540 mm
Hoogteverstelling bereik 540 mm - 800 mm
Materiaal zitting Kunstleder
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Wielset
Gewicht 8,5 kg
Producttype ESD-zadelkruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972720 ESD
EAN/GTIN 4016849994727
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Allround ESD-zadelkruk met wielen. De kunstlederen ESD-bekleding is wasbaar en bestand tegen desinfectiemiddelen. De intuïtieve 3D-stoeldynamiek bevordert een ergonomische zithouding, de natuurlijke S-vorm van de wervelkolom wordt ondersteund. Schuimbekleding met 3 zones voor optimale drukverdeling en zitcomfort. Naadloze en kreukvrije bekleding. Zithoogte 540 - 800 mm. Aluminium kruisvoet ⌀ 540 mm. Extra grote, soepel lopende ESD-wielen ⌀ 65 mm.

Norm:

DIN 61340-5-1