{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Capacitate portantă max. | 120 kg | |
| reglabil pe înălţime | da | |
| Reglarea înălțimii min. | 540 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 800 mm | |
| Standard | Conductibilitate conform DIN 61340-5-1 | |
| Material cadru inferior | din aluminiu | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Piele sintetică | |
| Greutate | 8,5 kg | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 5 buc. | |
| Număr total roți/role | 5 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 65 mm | |
| Tip produs | Taburet | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | 972720 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849994727 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |