{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Nosnost max. | 120 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky min. | 540 mm | |
| Nastavení výšky max. | 800 mm | |
| Norma | Vodivost podle DIN 61340-5-1 | |
| Materiál podstavce | hliník | |
| Materiál plochy sedáku | koženka | |
| Hmotnost | 8,5 kg | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 5 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 5 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 65 mm | |
| Druh produktu | Stolička | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 972720 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849994727 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |