Sedlové stoličky ESD, Farba sedadla: ESD

Č. pol.: 972720 ESD
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba sedadla Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ESD-Sattelhocker
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Farba čierna; strieborná
Nosnosť max. 120 kg
výškovo nastaviteľné áno
prestavenie výšky min. 540 mm
prestavenie výšky max. 800 mm
Norma vodivosť podľa DIN 61340-5-1
Materiál spodného rámu Hliník
Materiál Sedadlo Umelá koža
Hmotnosť 8,5 kg
Druh koliesok Otočné koliesko
Počet roliek, Otočné koliesko 5 hod.
Počet kolies/koliesok celkovo 5 hod.
Vonkajší priemer kolesa/kolieska 65 mm
Druh produktu stolička
Pojazdné áno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 972720 ESD
EAN/GTIN 4016849994727
Výrobca/zodpovedná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

Univerzálna sedlová stolička ESD s kolieskami. Poťah zo syntetickej kože ESD je umývateľný a odolný voči dezinfekčným prostriedkom. Intuitívna 3D dynamika sedenia podporuje ergonomickú polohu sedenia a prirodzený S-tvar chrbtice. 3-zónové čalúnenie z peny pre optimálne rozloženie tlaku a komfort sedenia. Polstrovanie bez švov a záhybov. Výška sedadla 540 – 800 mm. Hliníkový nožný kríž ⌀ 540 mm. Extra veľké, ľahkobežné kolieska ESD ⌀ 65 mm.

Norma:

DIN 61340-5-1