{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | negro; plateado | |
| Capacidad de carga máx. | 120 kg | |
| Regulable en altura | sí | |
| Regulación de altura mín. | 540 mm | |
| Regulación de altura máx. | 800 mm | |
| Norma | Conductividad según DIN 61340-5-1 | |
| Material bastidor inferior | Aluminio | |
| Material superficie de asiento | Cuero artificial | |
| Peso | 8,5 kg | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Número de rollos, rueda orientable | 5 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 5 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 65 mm | |
| Tipo de producto | Taburete | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 972720 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849994727 | |
| Fabricante/responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |