{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Tillverkarens beteckning | ESD-Sattelhocker | |
| ESD-skyddszon (EPA) | ja | |
| Färg | svart; silver | |
| Bärförmåga, max. | 120 kg | |
| höjdjusterbar | ja | |
| Min. höjdinställning | 540 mm | |
| Max. höjdinställning | 800 mm | |
| Norm | ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1 | |
| Material, underrede | Aluminium | |
| Material sitsyta | Konstläder | |
| Vikt | 8,5 kg | |
| Rolltyp | Svängbart hjul | |
| Antal rullar, Svängbart hjul | 5 St. | |
| Totalt antal hjul/rullar | 5 St. | |
| Utvändig diameter hjul/rulle | 65 mm | |
| Produktslag | pall | |
| Åkbar | ja |
| Artikelnummer | 972720 ESD | |
| EAN/GTIN | 4016849994727 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |