ESD-sadeltaburet, Sædefarve: ESD

Art.-nr.: 972720 ESD
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sædefarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort; sølvfarvet
Bæreevne, maks. 120 kg
højdeindstillelig ja
højdejustering min. 540 mm
højdeindstilling maks. 800 mm
Standard ledeevne iht. DIN 61340-5-1
Materiale, underramme Aluminium
Materiale, sædeflade kunstlæder
Vægt 8,5 kg
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 5 stk.
Antal hjul/ruller i alt 5 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 65 mm
Produkttype skammel
mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972720 ESD
EAN/GTIN 4016849994727
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Allround ESD-sadelskammel med hjul. ESD-betrækket i syntetisk læder er vaskbart og modstandsdygtigt over for desinfektionsmidler. Intuitiv 3D-sædedynamik fremmer en ergonomisk siddestilling og understøtter rygsøjlens naturlige S-form. 3-zoners polsterskum giver optimal trykfordeling og siddekomfort. Sømløs og krølfri polstring. Sædehøjde 540 - 800 mm. Stjernefod i aluminium ⌀ 540 mm. Ekstra store, letløbende ESD-hjul ⌀ 65 mm.

Norm:

DIN 61340-5-1