{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Valmistajamerkintä | ESD-Sattelhocker | |
| ESD-suojavyöhyke (EPA) | kyllä | |
| Väri | musta; hopeaa | |
| Kantavuus maks. | 120 kg | |
| Korkeus säädettävissä | kyllä | |
| Korkeuden säätö min. | 540 mm | |
| Korkeuden säätö maks. | 800 mm | |
| Standardi | johtavuus standardin DIN 61340-5-1 mukaan | |
| Jalustan materiaali | Alumiini | |
| Istuinpinnan materiaali | Tekonahkaa | |
| Paino | 8,5 kg | |
| Rullan tyyppi | Ohjausrulla | |
| Rullien lkm, Ohjausrulla | 5 kpl | |
| Pyörien/rullien lukumäärä yhteensä | 5 kpl | |
| Pyörän/rullan ulkohalkaisija | 65 mm | |
| Tuotetyyppi | jakkara | |
| Siirrettävä | kyllä |
| Tuotekoodi | 972720 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849994727 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |