Banco em sela ESD, Cor do banco: ESD

N.º do artigo: 972720 ESD
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor do banco Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante ESD-Sattelhocker
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor negro; plateado
Capacidade de carga máx. 120 kg
com regulação da altura sim
regulação da altura mín. 540 mm
regulação da altura máx. 800 mm
Norma condutividade conforme DIN 61340-5-1
Material da estrutura inferior Alumínio
Material do assento Couro sintético
Peso 8,5 kg
Tipo de rodas Rodas orientáveis
Número de rolos, Rodas orientáveis 5 un.
Número de rodas/rolos total 5 un.
Diâmetro exterior da roda/rolo 65 mm
Tipo de produto banco
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 972720 ESD
EAN/GTIN 4016849994727
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Banco em sela ESD versátil com rodas. A capa de imitação de couro ESD é lavável e resistente a desinfetantes. A dinâmica de bancos 3D intuitiva promove uma postura sentada ergonómica, apoiando a forma natural em S da coluna vertebral. Espuma de acolchoamento de 3 zonas para uma distribuição de pressão ideal e conforto do banco. Acolchoamento sem costuras e sem dobras. Altura do assento de 540 – 800 mm. Pés em cruz de alumínio com ⌀ 540 mm. Rodas ESD extragrandes, de movimentos suaves com ⌀ 65 mm.

Norma:

DIN 61340-5-1