Sgabello a sella ESD, Colore della seduta: ESD

Codice art.: 972720 ESD
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore della seduta Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore nero; argento
Portata max. 120 kg
Es. regolabile in altezza sì
Regolazione dell’altezza min. 540 mm
Regolazione dell’altezza max. 800 mm
Normativa Conduttività secondo DIN 61340-5-1
Materiale telaio Alluminio
Materiale seduta skay simil-pelle
Peso 8,5 kg
Tipo di rotella Ruota piroettante
Numero di rotoli, Ruota piroettante 5 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 5 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 65 mm
Tipo di prodotto Sgabello
Mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972720 ESD
EAN / GTIN 4016849994727
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sgabello a sella ESD universale con rotelle. Il rivestimento in pelle sintetica ESD è lavabile e resistente alle sostanze disinfettanti. L’intuitiva forma dinamica 3D del sedile favorisce una postura ergonomica e supporta la naturale forma a S della colonna vertebrale. Imbottitura in espanso a 3 zone per un livello ottimale di distribuzione della pressione e del comfort di seduta. Imbottitura senza cuciture e pieghe. Altezza del sedile 540 - 800 mm. Basamento a stella in alluminio ⌀ 540 mm. Ruote ESD scorrevoli e di dimensioni molto grandi (⌀ 65 mm).

Norma:

DIN 61340-5-1