{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| Tragfähigkeit max. | 120 kg | |
| höhenverstellbar | ja | |
| Höhenverstellung min. | 540 mm | |
| Höhenverstellung max. | 800 mm | |
| Norm | Leitfähigkeit nach DIN 61340-5-1 | |
| Material Untergestell | Aluminium | |
| Material Sitzfläche | Kunstleder | |
| Gewicht | 8,5 kg | |
| Rollenart | Lenkrolle | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 5 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 5 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 65 mm | |
| Produktart | Hocker | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 972720 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849994727 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |