Zestaw kluczy nasadowych TCS 40/35/9, 44-częściowy

Nr art.: 96830601
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Schaumstoff / Hartschaum
Liczba elementów 44 szt.
Breite Schaumstoff 175 mm
Seria TCS
Tiefe Schaumstoff 350 mm
Oznaczenie producenta Steckschlüsselsatz TCS 40/35/9 44tlg
Höhe Schaumstoff 40 mm
Kolor Czarny; Zielony
Liczba narzędzi 44
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z łbem 6-kątnym PH2
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym PH3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) PH4
z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Szerokość grotu b 3,5 mm; 5,5 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy; Nasadka wkrętakowa; Uchwyt; Przetyczka; Przedłużka; przegub Cardana; Adapter; Klucz nasadowy
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny; Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub płaskich (SL); czworokątem zewnętrznym; uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96830601
EAN / GTIN 4018754162499
Numer producenta 96830601
Numer L L60010 3293
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 44
  • Podział szuflad: 1/3
  • Wysokość w mm (h): 40 mm
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 1045 g
  • Szerokość w mm (b): 175 mm

W dostawie:

Zestaw 44-częściowy:
  • 11 końcówek nasadowych z łbem sześciokątnym 1/4″ nr 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 12 długich końcówek nasadowych z łbem sześciokątnym 1/4″ nr 40L: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 3 nasadki wkrętakowe płaskie 1/4″ nr 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 nasadek wkrętakowych INHEX 1/4″ nr 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 nasadki wkrętakowe z nacięciem krzyżowym 1/4″ nr 44PH: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 uchwyt wtykowy 1/4″ nr 400N: Dł. 150 mm
  • 1 uchwyt poprzeczny 1/4″ nr 404: Dł. 116 mm
  • 3 przedłużki 1/4″ nr 405: dł. 54; 100; 150 mm
  • 1 przegub Cardana 1/4″ nr 407: Dł. 38 mm
  • 1 nasadka powiększająca nr 409: 1/4 na 3/8″
  • Uchwyt na bity 1/4″ nr 412: Dł. 25 mm
  • 1 grzechotka 1/4″ nr 415-2K: Dł. 117 mm