Zestaw kluczy nasadowych TCS 49/1049/2049/45TX/49TX, 24-częściowy

Nr art.: 96838772
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
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba elementów 24 szt.
Szerokość pianki 175 mm
Głębokość pianki 350 mm
Wysokość pianki 40 mm
Seria TCS
Oznaczenie producenta TCS 49/1049/2049/45TX/49TX
Liczba narzędzi 24
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Z wielkościami 10 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 350 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® zewn.; Do śrub TORX® wewn.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838772
EAN / GTIN 4018754172672
Numer producenta 96838772
Numer L L60010 5018
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 24
  • Podział szuflad: 1/3
  • Wysokość w mm (h): 40 mm
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 1188 g
  • Szerokość w mm (b): 175 mm

W dostawie:

Zestaw 24-częściowy:
  • 6 nasadek wkrętakowych INHEX 3/8″ nr 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
  • 1 nasadka wkrętakowa INHEX 3/8″ nr 1049: 7 mm
  • 5 nasadek wkrętakowych INHEX 3/8″ nr 2049: 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 6 nasadek wkrętakowych Torx® 3/8″ nr 45TX: E5; E6; E7; E8; E10; E12
  • 6 nasadek wkrętakowych Torx® 3/8″ nr 49TX: T10; T15; T20; T25; T30; T40