{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Liczba elementów | 33 szt. | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub płaskich (SL); Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); uchwyt bitów; czworokątem zewnętrznym | |
| Długość całkowita L | 345 mm | |
| Breite Schaumstoff | 175 mm | |
| Seria | TCS | |
| Tiefe Schaumstoff | 345 mm | |
| Oznaczenie producenta | TCS 40/41/44/8 QR 33tlg | |
| Höhe Schaumstoff | 45 mm | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Liczba narzędzi | 33 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym | Quick Release | |
| z wielkościami | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Nasadka wkrętakowa; Bity/groty; Uchwyt; Przetyczka; Przedłużka; przegub Cardana; Adapter | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 96830365 | |
| EAN / GTIN | 4018754291779 | |
| Numer producenta | 96830365 | |
| Numer L | L60010 7380 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |