Zestaw kluczy nasadowych TCS 456/16/4MF, 20-częściowy

Nr art.: 96830357
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba elementów 20 szt.
Szerokość pianki 175 mm
Głębokość pianki 350 mm
Wysokość pianki 45 mm
Seria TCS
Oznaczenie producenta TCS 456/16/4MF
Liczba narzędzi 20
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 3/8 cala
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy; Przedłużka; przegub Cardana; Klucz nasadowy
Długość całkowita L 125 mm; 193 mm; 240 mm; 46 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; czworokątem zewnętrznym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96830357
EAN / GTIN 4018754175284
Numer producenta 96830357
Numer L L60010 3236
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 20
  • Podział szuflad: 1/3
  • Wysokość w mm (h): 45 mm
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 1123 g
  • Szerokość w mm (b): 175 mm

W dostawie:

Zestaw 20-częściowy:
  • 16 końcówek nasadowych z łbem sześciokątnym 3/8″ nr 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 2 przedłużki 3/8″ nr 427: Dł. 125; 240 mm
  • 1 przegub Cardana 3/8″ nr 428: Dł. 46 mm
  • 1 grzechotka 3/8″ nr 435-2K: Dł. 193 mm