Zestaw kluczy nasadowych 3/8″ TCS 456/16/6 QR, 21-częściowy

Nr art.: 96830367
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba elementów 21 szt.
Szerokość pianki 175 mm
Głębokość pianki 345 mm
Wysokość pianki 40 mm
Seria TCS
Oznaczenie producenta TCS 456/16/6 QR
Kolor Zielony
Liczba narzędzi 21
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Typ uchwytu Przetyczka
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Quick Release
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy; Przetyczka; Przedłużka; przegub Cardana
Długość całkowita L 345 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny; Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; czworokątem zewnętrznym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96830367
EAN / GTIN 4018754291793
Numer producenta 96830367
Numer L L60010 6899
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 21
  • Zewnętrzny czworokąt napędowy (cala): 3/8 cala
  • Wysokość w mm (h): 40 mm
  • Długość w mm (L): 345 mm
  • Masa: 1465 g
  • Szerokość w mm (b): 175 mm

W dostawie:

Zestaw 22-częściowy:
  • 16 końcówek nasadowych z łbem sześciokątnym 3/8″ nr 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 1 uchwyt poprzeczny QuickRelease 3/8″ nr 425QR: Dł. 165 mm
  • 3 przedłużki QuickRelease 3/8″ nr 427QR: dł. 76; 160; 240 mm
  • 1 przegub Cardana QuickRelease 3/8″ nr 428QR: Dł. 46 mm
  • 1 grzechotka drobnozębna QuickRelease 3/8″ nr 435QR N: Dł. 193 mm