Garnitura vijačnih ključev TCS 40/35/9 44 kosov

Št. art.: 96830601
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža Schaumstoff / Hartschaum
Število delov 44 kos
Breite Schaumstoff 175 mm
Serija TCS
Tiefe Schaumstoff 350 mm
Oznaka proizvajalca Steckschlüsselsatz TCS 40/35/9 44tlg
Höhe Schaumstoff 40 mm
Barva črna; zelena
Število orodij 44
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/4-colske
Vrsta ročaja t-ročaji
Velikost odgona, za vijake z zunanjim šestkotnikom PH2
Velikost odgona, za vijake z notranjim šestkotnikom PH3
Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) PH1
Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) PH4
Vsebovane velikosti 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Širina rezila b 3,5 mm; 5,5 mm; 8 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ; vijačni nastavek; Natični ročaj; T-ročaj; podaljšek; kardanski zglob; adapter; nasadni ključ s T-ročajem
Garnitura da
Pogon notranji 4-kotnik; ročaj
Pogon za vijake Phillips (PH); za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z notranjim šestkotnikom; za vijake z zarezo (SL); Zunanji 4-kotnik; vpenjalo za vijačne nastavke
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96830601
EAN/GTIN 4018754162499
Številka proizvajalca 96830601
L-število L60010 3293
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja Tool Control System (TCS)

Lastnosti:

  • Število orodij: 44
  • Razdelitev predalov: 1/3
  • Višina mm (h): 40 mm
  • Dolžina mm (L): 350 mm
  • Masa: 1045 g
  • Širina mm (b): 175 mm

Obseg dobave:

Vsebina 44 delov:
  • 11 vtičnic s šestkotnikom 1/4″ Art. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 12 vtičnic, dolgih, s šesterokotnikom 1/4″ Art. 40L: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 3 izvijači, z zarezami 1/4″ št. 41K: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 izvijačnih bitov INHEX 1/4″ št. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 izvijača za križno vdolbino 1/4″ Art. 44PH: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 1/4″ priključni ročaj št. 400N: L. 150 mm
  • 1 križni ročaj 1/4″ Art. 404: L. 116 mm
  • 3 razširitve 1/4″ Art. 405: L. 54; 100; 150 mm
  • 1 univerzalni sklep 1/4″ Art. 407: L. 38 mm
  • 1 povečevalnik Art. 409: 1/4 do 3/8”
  • 1 držalo za bite 1/4″ Art. 412: L. 25 mm
  • 1 ključavnica 1/4″ Art. 415-2K: L. 117 mm