Set de chei tubulare TCS 40/35/9 44 buc

Cod articol.: 96830601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Schaumstoff / Hartschaum
Număr de piese 44 buc.
Breite Schaumstoff 175 mm
Serie TCS
Tiefe Schaumstoff 350 mm
Denumirea producătorului Steckschlüsselsatz TCS 40/35/9 44tlg
Höhe Schaumstoff 40 mm
Culoarea negru; verde
Număr de unelte 44
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Tip de mâner Mâner transversal
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale externe PH2
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne PH3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) PH4
Mărimi cuprinse 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Lăţimea vârfului b 3,5 mm; 5,5 mm; 8 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară; Bit de şurubelniţă; Mâner tubular; Mâner tip T; Prelungitor; articulaţie cardanică; Adaptor; Chei tubulare
Set da
Acţionare Locaş pătrat; Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pătrat exterior; suport pentru biţi
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 96830601
EAN / GTIN 4018754162499
Număr producător 96830601
L-Număr L60010 3293
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 44
  • Compartimentarea sertarelor: 1/3
  • Înălțime mm (h): 40 mm
  • Lungime mm (L): 350 mm
  • Greutate: 1045g
  • Lățime mm (b): 175 mm

Livrare:

Conținut 44 părți:
  • 11 suzete cu hexagon 1/4″ Cod 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 12 suzete, lungi, cu hexagon 1/4″ Cod 40L: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 3 biți de șurubelniță cu fantă 1/4″ Nr. 41K: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 biți de șurubelniță INHEX 1/4″ Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 biți de șurubelniță locaș transversal 1/4″ Cod 44PH: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 1/4 ″mâner plug-in Nr. 400N: L. 150 mm
  • 1 mâner transversal 1/4″ Cod 404: L. 116 mm
  • 3 extensii 1/4″ Cod 405: L. 54; 100; 150 mm
  • 1 articulație universală 1/4″ Cod 407: L. 38 mm
  • 1 măritor Cod 409: 1/4 până la 3/8″
  • 1 suport de biți 1/4″ Cod 412: L. 25 mm
  • 1 clichet 1/4″ Cod 415-2K: L. 117 mm